Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 08 21 Équerre à piquage mâle Ø8mm x R1/2

  • ERIKS:23215381
  • Fabricant:0820099220901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,53 €/ Unitéhors TVA

10,32 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3109
Constructeur ID
3109 08 21
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
R1/2
D
8 mm
F
21 mm
G
13.5 mm
H
19.5 mm
L
23 mm