6,63 €/ Unitéhors TVA
8,02 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
60 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3109 |
Constructeur ID | 3109 08 14 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Oui |
C | NPT1/4 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
G | 13.46 mm |
H | 18034 mm |
L | 23.11 mm |