Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 08 10 Équerre à piquage mâle Ø8mm x R1/8

  • ERIKS:23214885
  • Fabricant:0820099220536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,41 €/ Unitéhors TVA

6,55 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3109
Constructeur ID
3109 08 10
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
R1/8
D
8 mm
F
10 mm
G
13.5 mm
H
19 mm
L
23 mm