Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 06 13 Équerre à piquage mâle Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23214294
  • Fabricant:0820099220277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,41 €/ Unitéhors TVA

6,55 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3109
Constructeur ID
3109 06 13
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
G
10.5 mm
H
16 mm
L
16 mm