4,26 €/ Unitéhors TVA
5,15 €TVA incluse
76 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3109 |
Constructeur ID | 3109 04 10 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Oui |
C | R1/8 |
D | 4 mm |
F | 10 mm |
G | 8.5 mm |
H | 13.5 mm |
L | 14 mm |