15,58 €/ Unitéhors TVA
18,85 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3108 |
Constructeur ID | 3108 10 17 |
Forme | Forme T |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Oui |
C | R3/8 |
D | 10 mm |
F | 17 mm |
G | 16 mm |
H | 24 mm |
L/2 | 26.5 mm |