Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3108 10 13 Té à piquage mâle au centre Ø10mm x R1/4

  • ERIKS:23215177
  • Fabricant:0820099218373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,46 €/ Unitéhors TVA

16,29 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3108
Constructeur ID
3108 10 13
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
R1/4
D
10 mm
F
15 mm
G
16 mm
H
24 mm
L/2
26.5 mm