Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3107 08 06 Raccord en X Ø6mm x Ø6mm x Ø8mm

  • ERIKS:23216426
  • Fabricant:0820099217567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,81 €/ Unitéhors TVA

17,92 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3107
Constructeur ID
3107 08 06
Forme
Forme en X
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
6 mm
D1
6 mm
D2
8 mm
G
135 mm
H
46 mm
N
225 mm
T
42 mm