Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3107 04 06 Raccord en X Ø6mm x Ø4mm x Ø6mm

  • ERIKS:23216422
  • Fabricant:0820099217406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,39 €/ Unitéhors TVA

17,41 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3107
Constructeur ID
3107 04 06
Forme
Forme en X
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
6 mm
D1
4 mm
D2
6 mm
G
11 mm
H
36 mm
N
20 mm
T
42 mm