Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 62 00 Union double Ø1/2inc x Ø1/2inc

  • ERIKS:23565380
  • Fabricant:820099217307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,30 €/ Unitéhors TVA

13,67 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3106
Constructeur ID
3106 62 00
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
1/2 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
1/2
d1
1/2 in
G
22 mm
L
55 mm