Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 53 00 Union double Ø1/8inc x Ø1/8inc

  • ERIKS:23565377
  • Fabricant:820099217024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3106
Constructeur ID
3106 53 00
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
1/8 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
1/8
d1
1/8 in
G
8.636 mm
L
24.58 mm