10,53 €/ Unitéhors TVA
12,74 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3106 |
Constructeur ID | 3106 14 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 14 mm |
D1 | 14 mm |
G | 22 mm |
L | 56 mm |