20,28 €/ Unitéhors TVA
24,54 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3106 |
Constructeur ID | 3106 12 16 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 16 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
D | 12 mm |
D1 | 16 mm |
G | 27 mm |
L | 61 mm |