8,48 €/ Unitéhors TVA
10,26 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3106 |
Constructeur ID | 3106 12 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 12 mm |
D1 | 12 mm |
G | 19 mm |
L | 50.5 mm |