Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 10 00 Union double Ø10mm x Ø10mm

  • ERIKS:23214230
  • Fabricant:0820099216270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

204 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3106
Constructeur ID
3106 10 00
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
10 mm
D1
10 mm
G
16 mm
L
42 mm