Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 08 12 Union double Ø8mm x Ø12mm

  • ERIKS:23216420
  • Fabricant:0820099216249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3106
Constructeur ID
3106 08 12
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
8 mm
D1
12 mm
G
19 mm
L
50.5 mm