Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 08 00 Union double Ø8mm x Ø8mm

  • ERIKS:23214229
  • Fabricant:0820099215884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,94 €/ Unitéhors TVA

4,77 €TVA incluse

502 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3106
Constructeur ID
3106 08 00
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
8 mm
D1
8 mm
G
13.5 mm
L
38 mm