Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 06 10 Union double Ø6mm x Ø10mm

  • ERIKS:23215287
  • Fabricant:0820099215761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,75 €/ Unitéhors TVA

10,59 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3106
Constructeur ID
3106 06 10
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
6 mm
D1
10 mm
G
16 mm
L
42 mm