Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 04 08 Union double Ø4mm x Ø8mm

  • ERIKS:23215568
  • Fabricant:0820099215242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,81 €/ Unitéhors TVA

8,24 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3106
Constructeur ID
3106 04 08
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
4 mm
D1
8 mm
G
13.5 mm
L
38 mm