Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 04 00 Union double Ø4mm x Ø4mm

  • ERIKS:23214227
  • Fabricant:0820099214856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,56 €/ Unitéhors TVA

4,31 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3106
Constructeur ID
3106 04 00
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
4 mm
D1
4 mm
G
8.5 mm
L
25 mm