Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 03 04 Union double Ø3mm x Ø4mm

  • ERIKS:23215266
  • Fabricant:0820099214825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,09 €/ Unitéhors TVA

8,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

20 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3106
Constructeur ID
3106 03 04
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
3 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
3 mm
D1
4 mm
G
8.5 mm
L
25 mm