Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 62 00 Raccord en T Ø1/2inc x Ø1/2inc

  • ERIKS:23565362
  • Fabricant:820099214467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,19 €/ Unitéhors TVA

23,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3104
Constructeur ID
3104 62 00
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
1/2 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
1/2
d1
1/2 in
G
22 mm
H
46 mm
L/2
35 mm