Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 60 56 Raccord en T Ø/8inc x Ø1/4inc

  • ERIKS:12734043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,04 €/ Unitéhors TVA

19,41 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3104
Constructeur ID
3104 60 56
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Diamètre extérieur du tube inégal
1/4 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
d1
1/4 in
G
16 mm
H
32.5 mm
L/2
25.5 mm