9,23 €/ Unitéhors TVA
11,17 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3104 |
Constructeur ID | 3104 60 00 |
Forme | Forme T |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 3/8 in |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 3/8 |
d1 | 3/8 in |
G | 16 mm |
H | 34 mm |
L/2 | 26 mm |