Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 56 00 Raccord en T Ø1/4inc x Ø1/4inc

  • ERIKS:23565360
  • Fabricant:820099214221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,56 €/ Unitéhors TVA

9,15 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3104
Constructeur ID
3104 56 00
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
1/4
d1
1/4 in
G
11 mm
H
23 mm
L/2
24 mm