8,18 €/ Unitéhors TVA
9,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3104 |
Constructeur ID | 3104 53 00 |
Forme | Forme T |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 1/8 in |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 1/8 |
d1 | 1/8 in |
G | 8.38 mm |
H | 19050 mm |
L/2 | 14.478 mm |