Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 16 12 Raccord en T Ø16mm x Ø12mm

  • ERIKS:12485910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,81 €/ Unitéhors TVA

34,86 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3104
Constructeur ID
3104 16 12
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
16 mm
D1
12 mm
G
27 mm
H
52.5 mm
L/2
39 mm