Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 16 00 Raccord en T Ø16mm x Ø16mm

  • ERIKS:12365980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,65 €/ Unitéhors TVA

27,41 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3104
Constructeur ID
3104 16 00
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
16 mm
D1
16 mm
G
27 mm
H
52 mm
L/2
39 mm