19,14 €/ Unitéhors TVA
23,16 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3104 |
Constructeur ID | 3104 14 08 |
Forme | Forme T |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 14 mm |
D1 | 8 mm |
G | 22 mm |
H | 46 mm |
L/2 | 35.5 mm |