Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 12 04 Raccord en T Ø12mm x Ø4mm

  • ERIKS:12604886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,46 €/ Unitéhors TVA

33,23 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3104
Constructeur ID
3104 12 04
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
12 mm
D1
4 mm
G
19 mm
H
39 mm
L/2
31 mm