Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 08 04 Raccord en T Ø8mm x Ø4mm

  • ERIKS:12604884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,32 €/ Unitéhors TVA

10,07 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3104
Constructeur ID
3104 08 04
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
8 mm
D1
4 mm
G
13.5 mm
H
29 mm
L/2
17.5 mm