Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 06 00 Raccord en T Ø6mm x Ø6mm

  • ERIKS:23214224
  • Fabricant:0820099212753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,37 €/ Unitéhors TVA

7,71 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3104
Constructeur ID
3104 06 00
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
6 mm
D1
6 mm
G
10.5 mm
H
22.5 mm
L/2
17.5 mm