6,77 €/ Unitéhors TVA
8,19 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3104 |
Constructeur ID | 3104 04 06 |
Forme | Forme T |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 4 mm |
D1 | 6 mm |
G | 10.5 mm |
H | 22.5 mm |
L/2 | 17.5 mm |