Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3103 08 10 Zij Té à piquage mâle en bout Ø8mm x R1/8

  • ERIKS:23215356
  • Fabricant:0820099210742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,99 €/ Unitéhors TVA

10,88 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3103
Constructeur ID
3103 08 10
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
R1/8
D
8 mm
F
10 mm
G
13.5 mm
H
35 mm
H1
12 mm
L
23 mm