6,93 €/ Unitéhors TVA
8,39 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3103 |
Constructeur ID | 3103 06 10 |
Forme | Forme T |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Oui |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F | 10 mm |
G | 10.5 mm |
H | 27.5 mm |
H1 | 10 mm |
L | 17.5 mm |