Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3102 |
Constructeur ID | 3102 56 00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 1/4 in |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
d1 | 1/4 in |
G | 11 mm |
L | 23495 mm |