Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3102 16 00 Équerre Ø16mm x Ø16mm

  • ERIKS:12485912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,23 €/ Unitéhors TVA

18,43 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3102
Constructeur ID
3102 16 00
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
D1
16 mm
G
27 mm
L
52 mm