10,73 €/ Unitéhors TVA
12,98 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3102 |
Constructeur ID | 3102 10 12 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
D1 | 12 mm |
G | 19 mm |
L | 40.5 mm |