Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3102 10 00 Équerre Ø10mm x Ø10mm

  • ERIKS:23214222
  • Fabricant:0820099209593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,50 €/ Unitéhors TVA

10,29 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3102
Constructeur ID
3102 10 00
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
D1
10 mm
G
16 mm
L
34.5 mm