Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3102 06 00 Équerre Ø6mm x Ø6mm

  • ERIKS:23214220
  • Fabricant:0820099209067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,79 €/ Unitéhors TVA

5,80 €TVA incluse

99 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3102
Constructeur ID
3102 06 00
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
D1
6 mm
G
10.5 mm
L
22.5 mm