Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3102 04 00 Équerre Ø4mm x Ø4mm

  • ERIKS:23214219
  • Fabricant:0820099208718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,65 €/ Unitéhors TVA

5,63 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3102
Constructeur ID
3102 04 00
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
D1
4 mm
G
8.5 mm
L
19 mm