Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 16 21 Piquage droit mâle Ø16mm x G1/2

  • ERIKS:12485904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,44 €/ Unitéhors TVA

17,47 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3101
Constructeur ID
3101 16 21
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
C
G1/2
D
16 mm
E
9 mm
F1
27 mm
F2
12 mm
H
32.5 mm