17,90 €/ Unitéhors TVA
21,66 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3101 |
Constructeur ID | 3101 16 17 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 16 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
C | G3/8 |
D | 16 mm |
E | 7.5 mm |
F1 | 27 mm |
F2 | 9 mm |
H | 32.5 mm |