Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 14 17 Piquage droit mâle Ø14mm x G3/8

  • ERIKS:23214618
  • Fabricant:0820099208305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,31 €/ Unitéhors TVA

12,48 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3101
Constructeur ID
3101 14 17
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G3/8
D
14 mm
E
5.5 mm
F1
22 mm
F2
9 mm
H
29.5 mm