9,57 €/ Unitéhors TVA
11,58 €TVA incluse
146 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3101 |
Constructeur ID | 3101 12 21 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
E | 7 mm |
F1 | 24 mm |
F2 | 11 mm |
H | 22.5 mm |