Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 08 60 Piquage droit mâle Ø8mm x M10x1

  • ERIKS:12604882
  • Fabricant:0820099207315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,29 €/ Unitéhors TVA

11,24 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3101
Constructeur ID
3101 08 60
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 10x1
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
M10x1
D
8 mm
E
5 mm
F1
13 mm
F2
5 mm
H
21 mm