Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 08 21 Piquage droit mâle Ø8mm x G1/2

  • ERIKS:23216396
  • Fabricant:0820099207285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,52 €/ Unitéhors TVA

9,10 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3101
Constructeur ID
3101 08 21
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/2
D
8 mm
E
7.5 mm
F1
24 mm
F2
6 mm
H
16.5 mm