Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 08 13 Piquage droit mâle Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23214217
  • Fabricant:0820099206851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,53 €/ Unitéhors TVA

4,27 €TVA incluse

3106 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3101
Constructeur ID
3101 08 13
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F1
16 mm
F2
6 mm
H
19.5 mm