Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 08 10 Piquage droit mâle Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:23214216
  • Fabricant:0820099206646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,45 €/ Unitéhors TVA

4,17 €TVA incluse

133 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3101
Constructeur ID
3101 08 10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/8
D
8 mm
E
4.5 mm
F1
13 mm
F2
5 mm
H
20.5 mm