Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 06 67 Piquage droit mâle Ø6mm x M12x1,5

  • ERIKS:11657179
  • Fabricant:0820099206578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,93 €/ Unitéhors TVA

8,39 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3101
Constructeur ID
3101 06 67
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 12x1.5
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
M 12x1.5
D
6 mm
E
5.5 mm
F1
15 mm
F2
4 mm
H
13 mm